HAGER - HAGFN10040DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 1000X400 - FN10040DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 1.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610014431
Artikelnummer
HAGFN10040DR
Herstellernummer
FN10040DR
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


