Startseite

HAGER - HAGFN10040CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 1000X400 - FN10040CEW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN10040CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 1000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013816

Artikelnummer

HAGFN10040CEW

Herstellernummer

FN10040CEW

Hersteller

HBO

Breite:

1000 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra passacavi inferiore aperta per quadro evo, larghezza 1000 mm e profondità 400 mm. Installata alla base, assicura solidità strutturale e massima flessibilità nel passaggio cavi. Senza piastre di chiusura, consente di sfruttare l'intera apertura; in alternativa, è possibile completare la chiusura anche a quadro finito, garantendo protezione e ordine all’impianto. Ideale per cablaggi complessi.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie