HAGER - HAGFN10040AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 1000X400 - FN10040AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 2 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610014318
Artikelnummer
HAGFN10040AL
Herstellernummer
FN10040AL
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


