HAGER - HAGFN037EW BASE-TESTATA Q.EVO L1000XP800 - FN037EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
156 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612772124
Artikelnummer
HAGFN037EW
Herstellernummer
FN037EW
Hersteller
HBO
Breite:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


