Startseite

HAGER - HAGFN031EW BASE-TESTATA Q.EVO L900XP600 - FN031EW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN031EW BASE-TESTATA Q.EVO L900XP600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612772100

Artikelnummer

HAGFN031EW

Herstellernummer

FN031EW

Hersteller

HBO

Breite:

900 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Kit base e testata per quadro evo, larghezza 900 mm e profondità 600 mm, pensato per la realizzazione di quadri di distribuzione principale. Supporta una corrente nominale di impiego di 4000 A, corrente di corto circuito 85 kA, e tensioni nominali di 400V (impiego) e 1000 V (isolamento). Realizzato in lamiera d’acciaio 15/10 verniciata in bianco RAL 9010, garantisce protezione IP30/IP31 o IP55. Conforme alla norma CEI EN 61439-1/2.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie