Startseite

HAGER - HAGFN021EW BASE-TESTATA Q.EVO L700XP400 - FN021EW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN021EW BASE-TESTATA Q.EVO L700XP400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612772056

Artikelnummer

HAGFN021EW

Herstellernummer

FN021EW

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Kit base e testata per quadro evo, larghezza 700 mm e profondità 400 mm, pensato per la realizzazione di quadri di distribuzione principale. Supporta una corrente nominale di impiego di 4000 A, corrente di corto circuito 85 kA, e tensioni nominali di 400V (impiego) e 1000 V (isolamento). Realizzato in lamiera d’acciaio 15/10 verniciata in bianco RAL 9010, garantisce protezione IP30/IP31 o IP55. Conforme alla norma CEI EN 61439-1/2.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie