HAGER - HAGFN020EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600 - FN020EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Breite - 450 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612772049
Artikelnummer
HAGFN020EW
Herstellernummer
FN020EW
Hersteller
HBO
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
450 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


