Startseite

HAGER - HAGFN017EW BASE-TESTATA Q.EVO L900XP800 - FN017EW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN017EW BASE-TESTATA Q.EVO L900XP800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - ja

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

134 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612772025

Artikelnummer

HAGFN017EW

Herstellernummer

FN017EW

Hersteller

HBO

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Breite:

900 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

800 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Kit base e testata per quadro evo, larghezza 900 mm e profondità 800 mm, pensato per la realizzazione di quadri di distribuzione principale. Supporta una corrente nominale di impiego di 4000 A, corrente di corto circuito 85 kA, e tensioni nominali di 400V (impiego) e 1000 V (isolamento). Realizzato in lamiera d’acciaio 15/10 verniciata in bianco RAL 9010, garantisce protezione IP30/IP31 o IP55. Conforme alla norma CEI EN 61439-1/2.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie