Startseite

HAGER - HAGFM653 COPPIA GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - FM653

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM653 COPPIA GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 95 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612636532

Artikelnummer

HAGFM653

Herstellernummer

FM653

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

95 mm

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

75 mm

Coppia di golfari di sollevamento è l'accessorio ideale per la movimentazione sicura e agevole di quadro 5. Realizzati in materiale zincato bianco, offrono un'elevata resistenza e durata nel tempo. Questi golfari garantiscono un sollevamento stabile e affidabile, semplificando le operazioni di installazione e manutenzione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie