Startseite

HAGER - HAGFM640 COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE - FM640

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM640 COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 165 mm

  • Tiefe - 42 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612636402

Artikelnummer

HAGFM640

Herstellernummer

FM640

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

100 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

42 mm

Kit composto da due staffe di fissaggio pensate per montare a parete il quadro 5. Progettate per garantire massima stabilità, queste staffe consentono anche di affiancare con facilità altre unità, ottimizzando lo spazio. Realizzate con materiali robusti,assicurano un’installazione solida e duratura, ideale per ambienti professionali e complessi.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie