Startseite

HAGER - HAGFM630 KIT ACCOPPIAMENTO VERTICALE - FM630

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM630 KIT ACCOPPIAMENTO VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 340 mm

  • Höhe - 340 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612636303

Artikelnummer

HAGFM630

Herstellernummer

FM630

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

340 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

30 mm

Kit di accoppiamento verticale per quadri a parete con profondità 260 mm, specifico per quadro 5. Include viti, dadi e distanziatori essenziali per un fissaggio stabile e un allineamento perfetto tra le unità. Per preservare il grado di protezione IP, ilkit prevede anche una guarnizione adesiva in poliuretano espanso, fornita in rotolo da 10 metri, per una sigillatura duratura e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie