Startseite

HAGER - HAGFM569 PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885 - FM569

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM569 PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

172 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612635696

Artikelnummer

HAGFM569

Herstellernummer

FM569

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

900 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2010 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

54 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

5

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 2010 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie