HAGER - HAGFM567 PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L885 - FM567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Breite - 885 mm
Höhe - 1710 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
167 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612635672
Artikelnummer
HAGFM567
Herstellernummer
FM567
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Breite:
885 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
54 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
5


