Startseite

HAGER - HAGFM565 PORTA TRASPARENTE QUADRO 5 H1260 L885 - FM565

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM565 PORTA TRASPARENTE QUADRO 5 H1260 L885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 880 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610133170

Artikelnummer

HAGFM565

Herstellernummer

FM565

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

880 mm

Höhe:

1260 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1260 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie