Startseite

HAGER - HAGFM557 PORTA CIECA Q5 H1710 L 885 - FM557

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM557 PORTA CIECA Q5 H1710 L 885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja

  • Breite - 885 mm

  • Höhe - 1710 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619185576

Artikelnummer

HAGFM557

Herstellernummer

FM557

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Breite:

885 mm

Höhe:

1710 mm

Tiefe:

58 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

5

Porta cieca per quadro 5, di altezza 1710 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio resistente e verniciata in bianco RAL 9010. Completa di cerniere robuste e serratura a inserto triangolare, garantisce una chiusura sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici interni da polvere e accessi non autorizzati.