Startseite

HAGER - HAGFM548 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L685 - FM548

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM548 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 1860 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

136 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612635481

Artikelnummer

HAGFM548

Herstellernummer

FM548

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Breite:

700 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

54 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

5

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1860 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.