HAGER - HAGFM546 PORTA TRASPARENTE Q5 H1410 L685 - FM546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Breite - 700 mm
Höhe - 1410 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612635467
Artikelnummer
HAGFM546
Herstellernummer
FM546
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Breite:
700 mm
Höhe:
1410 mm
Tiefe:
54 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie