HAGER - HAGFM545 PORTA TRASPARENTE Q5 H1260 L685 - FM545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 685 mm
Höhe - 1260 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Quadro 5
EAN
3250612635450
Artikelnummer
HAGFM545
Herstellernummer
FM545
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
685 mm
Höhe:
1260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Tür, quadro5, 1260x700mm, klarsicht


