HAGER - HAGFM543 PORTA TRASPARENTE Q5 H960 L685 - FM543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619185439
Artikelnummer
HAGFM543
Herstellernummer
FM543
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
700 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
960 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
54 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


