Startseite

HAGER - HAGFM542 PORTA TRASPARENTE Q5 H810 L685 - FM542

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM542 PORTA TRASPARENTE Q5 H810 L685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612635429

Artikelnummer

HAGFM542

Herstellernummer

FM542

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

700 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

810 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

54 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

5

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 810 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie