Startseite

HAGER - HAGFM539 PORTA CIECA Q5 H2010 L 685 - FM539

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM539 PORTA CIECA Q5 H2010 L 685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 2010 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619185392

Artikelnummer

HAGFM539

Herstellernummer

FM539

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Breite:

700 mm

Höhe:

2010 mm

Tiefe:

54 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

5

Porta cieca per quadro 5, di altezza 2010 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio resistente e verniciata in bianco RAL 9010. Completa di cerniere robuste e serratura a inserto triangolare, garantisce una chiusura sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici interni da polvere e accessi non autorizzati.