Startseite

HAGER - HAGFM533 PORTA CIECA Q5 H960 L 685 - FM533

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM533 PORTA CIECA Q5 H960 L 685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619185330

Artikelnummer

HAGFM533

Herstellernummer

FM533

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

700 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

960 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

58 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

5

Porta cieca per quadro 5, di altezza 960 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio resistente e verniciata in bianco RAL 9010. Completa di cerniere robuste e serratura a inserto triangolare, garantisce una chiusura sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici interni da polvere e accessi non autorizzati.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie