HAGER - HAGFM518 PORTA CIECA Q5 H1860 L435 - FM518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619185187
Artikelnummer
HAGFM518
Herstellernummer
FM518
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
450 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1860 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
58 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


