Startseite

HAGER - HAGFM451 ZOCCOLO QUADRO 5 L885 P260 H150 - FM451

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM451 ZOCCOLO QUADRO 5 L885 P260 H150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 882 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 221 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610133125

Artikelnummer

HAGFM451

Herstellernummer

FM451

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

882 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Tiefe:

221 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

885 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7042

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Zoccolo di altezza 150 mm e larghezza 885 mm, progettato per quadri elettrici da parete con profondità 260 mm, come quadro 5. Garantisce una base stabile e un allineamento preciso tra le unità sovrapposte. Questo supporto migliora la stabilità complessiva del sistema, proteggendo efficacemente da umidità e urti, contribuendo a prolungare la durata del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie