HAGER - HAGFM450 ZOCCOLO QUADRO 5 L685 P260 H150 - FM450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
65 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612634507
Artikelnummer
HAGFM450
Herstellernummer
FM450
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


