Startseite

HAGER - HAGFM424 KIT VANO BARRE QUADRO 5 P260 H1110 - FM424

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM424 KIT VANO BARRE QUADRO 5 P260 H1110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 1050 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610132999

Artikelnummer

HAGFM424

Herstellernummer

FM424

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

Höhe:

1050 mm

RAL-Nummer:

9010

Kit vano cavi e barre per armadi quadro 5, per quadri altezza 1110 mm e profondità 260 mm. Consente di creare uno spazio dedicato di 170 mm per organizzare efficacemente cavi e barre all’interno di armadi con larghezza di 985 mm. Compatibile con armadi profondi 260 o 400 mm e altezze di 1710, 1960 e 2010 mm, assicura massima versatilità e funzionalità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie