Startseite

HAGER - HAGFM419 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P400 - FM419

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM419 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 224 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612634194

Artikelnummer

HAGFM419

Herstellernummer

FM419

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

224 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Mit Schloss:

nein

Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 2010 mm e profondità 400 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie