Startseite

HAGER - HAGFM409 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260 - FM409

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM409 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 224 mm

  • Höhe - 2010 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612634095

Artikelnummer

HAGFM409

Herstellernummer

FM409

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

224 mm

Höhe:

2010 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Mit Schloss:

nein

Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 2010 mm e profondità 260 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.