HAGER - HAGFM408 DUE FIANCHI QUADRO 5 H1860 P260 - FM408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Höhe - 1860 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Quadro 5
EAN
3250612634088
Artikelnummer
HAGFM408
Herstellernummer
FM408
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Höhe:
1860 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


