Startseite

HAGER - HAGFM406 DUE FIANCHI QUADRO 5 H1410 P260 - FM406

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM406 DUE FIANCHI QUADRO 5 H1410 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 224 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612634064

Artikelnummer

HAGFM406

Herstellernummer

FM406

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

224 mm

Höhe:

1410 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

RAL-Nummer:

9010

Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 1410 mm e profondità 260 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie