Startseite

HAGER - HAGFM401 DUE FIANCHI QUADRO 5 H660 P260 - FM401

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM401 DUE FIANCHI QUADRO 5 H660 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 224 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619184012

Artikelnummer

HAGFM401

Herstellernummer

FM401

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

224 mm

Höhe:

660 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

RAL-Nummer:

9010

Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 660 mm e profondità 260 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie