HAGER - HAGFM319 STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P400 - FM319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612633197
Artikelnummer
HAGFM319
Herstellernummer
FM319
Hersteller
HBO
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Einbautiefe:
400 mm
Innentiefe:
400 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
432
Anzahl der Reihen:
13
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein