HAGER - HAGFM318 STRUTT QUADRO 5 H1860 L885 P400 - FM318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1860 mm
Breite - 900 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
622 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619183183
Artikelnummer
HAGFM318
Herstellernummer
FM318
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1860 mm
Breite:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
400 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
396
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
400 mm
Anzahl der Reihen:
12
Innentiefe:
400 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


