Startseite

HAGER - HAGFM309 STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P260 - FM309

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM309 STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Höhe - 2010 mm

  • Breite - 900 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

322 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619183091

Artikelnummer

HAGFM309

Herstellernummer

FM309

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Eingrabsockel

Höhe:

2010 mm

Breite:

900 mm

Breite in Teilungseinheiten:

36

Tiefe:

260 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

432

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

260 mm

Anzahl der Reihen:

13

Innentiefe:

260 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 2010 mm, larghezza 885 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie