HAGER - HAGFM308 STRUTT QUADRO 5 H1860 L885 P260 - FM308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Eingrabsockel
Höhe - 1860 mm
Breite - 900 mm
Breite in Teilungseinheiten - 36
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
333 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612633081
Artikelnummer
HAGFM308
Herstellernummer
FM308
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Eingrabsockel
Höhe:
1860 mm
Breite:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Tiefe:
260 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
396
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
260 mm
Anzahl der Reihen:
12
Innentiefe:
260 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


