Startseite

HAGER - HAGFM219 STRUTT QUADRO 5 H2010 L685 P400 - FM219

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM219 STRUTT QUADRO 5 H2010 L685 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 2010 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Quadro 5

EAN

3250612632190

Artikelnummer

HAGFM219

Herstellernummer

FM219

Hersteller

HBO

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

2010 mm

Breite:

685 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anbaumöglichkeit:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schrank,quadro5,Stahlblech,2010x700x400mm