Startseite

HAGER - HAGFM217 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P400 - FM217

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM217 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619182179

Artikelnummer

HAGFM217

Herstellernummer

FM217

Hersteller

HBO

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

1710 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

400 mm

Einbautiefe:

400 mm

Innentiefe:

400 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

240

Anzahl der Reihen:

11

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1710 mm, larghezza 685 mm e profonfità 400 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie