Startseite

HAGER - HAGFM208 STRUTT QUADRO 5 H1860 L685 P260 - FM208

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM208 STRUTT QUADRO 5 H1860 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

269 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612632084

Artikelnummer

HAGFM208

Herstellernummer

FM208

Hersteller

HBO

Montageart:

Eingrabsockel

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

1860 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

260 mm

Einbautiefe:

260 mm

Innentiefe:

260 mm

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

264

Anzahl der Reihen:

12

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1860 mm, larghezza 685 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.