HAGER - HAGFM207 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P260 - FM207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - ohne
Art der Tür - ohne
Nennstrom (In) - 630 A
Höhe - 1710 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Quadro 5
EAN
3250612632077
Artikelnummer
HAGFM207
Herstellernummer
FM207
Hersteller
HBO
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
685 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet