Startseite

HAGER - HAGFM204 STRUTT QUADRO 5 H1110 L685 P260 - FM204

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM204 STRUTT QUADRO 5 H1110 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619182049

Artikelnummer

HAGFM204

Herstellernummer

FM204

Hersteller

HBO

Montageart:

Eingrabsockel

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

1110 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

260 mm

Einbautiefe:

260 mm

Innentiefe:

260 mm

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

168

Anzahl der Reihen:

7

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro monoblocco da parete quadro 5 di altezza 1100 mm, larghezza 685 mm e profondità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in colore bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.