Startseite

HAGER - HAGFM203 STRUTT QUADRO 5 H960 L685 P260 - FM203

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM203 STRUTT QUADRO 5 H960 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 960 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619182032

Artikelnummer

HAGFM203

Herstellernummer

FM203

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

960 mm

Breite:

685 mm

Tiefe:

260 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anbaumöglichkeit:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäuse, quadro5, 960x700x260mm, leer