Startseite

HAGER - HAGFM201 STRUTT QUADRO 5 H660 L685 P260 - FM201

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM201 STRUTT QUADRO 5 H660 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Höhe - 660 mm

  • Breite - 700 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

122 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619182018

Artikelnummer

HAGFM201

Herstellernummer

FM201

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Eingrabsockel

Höhe:

660 mm

Breite:

700 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

260 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

96

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

260 mm

Anzahl der Reihen:

4

Innentiefe:

260 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Il quadro monoblocco da parete quadro 5 di altezza 660 mm, larghezza 685 mm e profondità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in colore bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie