Startseite

HAGER - HAGFM118 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P400 - FM118

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM118 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1860 mm

  • Breite - 400 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

408 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619181189

Artikelnummer

HAGFM118

Herstellernummer

FM118

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1860 mm

Breite:

400 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

400 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

110

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

400 mm

Anzahl der Reihen:

12

Innentiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

sonstige

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1860 mm, larghezza 435 mm e profonfità 400 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie