Startseite

HAGER - HAGFM109 STRUTT QUADRO 5 H1905 L435 P260 - FM109

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM109 STRUTT QUADRO 5 H1905 L435 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 2010 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Quadro 5

EAN

3250612631094

Artikelnummer

HAGFM109

Herstellernummer

FM109

Hersteller

HBO

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

2010 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

260 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anbaumöglichkeit:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schrank, quadro5,Standschrank,2010x400x260mm, leer