Startseite

HAGER - HAGFM108 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P260 - FM108

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM108 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

231 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619181080

Artikelnummer

HAGFM108

Herstellernummer

FM108

Hersteller

HBO

Montageart:

Eingrabsockel

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

1860 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

260 mm

Einbautiefe:

260 mm

Innentiefe:

260 mm

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

110

Anzahl der Reihen:

12

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1860 mm, larghezza 435 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie