Startseite

HAGER - HAGFM107 STRUTT QUADRO 5 H1710 L435 P260 - FM107

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM107 STRUTT QUADRO 5 H1710 L435 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Höhe - 1710 mm

  • Breite - 450 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

248 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619181073

Artikelnummer

HAGFM107

Herstellernummer

FM107

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Eingrabsockel

Höhe:

1710 mm

Breite:

450 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Tiefe:

260 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

100

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

260 mm

Anzahl der Reihen:

11

Innentiefe:

260 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1710 mm, larghezza 435 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie