Startseite

HAGER - HAGFL985A TEL FUNZ S 140M ORION PLUS H800 L600 - FL985A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL985A TEL FUNZ S 140M ORION PLUS H800 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 5

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 140

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612510023

Artikelnummer

HAGFL985A

Herstellernummer

FL985A

Hersteller

HBO

Höhe:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

5

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

140

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 800 mm e larghezza 600 mm, adatto a 5x28 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montagio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattrosquadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie