Startseite

HAGER - HAGFL984A TEL FUNZ S 96M ORION PLUS H650 L500 - FL984A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL984A TEL FUNZ S 96M ORION PLUS H650 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 96

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612510016

Artikelnummer

HAGFL984A

Herstellernummer

FL984A

Hersteller

HBO

Höhe:

650 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

96

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 650 mm e larghezza 500 mm, adatto a 4x24 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.