HAGER - HAGFL983A TEL FUNZ S 72M ORION PLUS H650 L400 - FL983A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 650 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 72
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610672341
Artikelnummer
HAGFL983A
Herstellernummer
FL983A
Hersteller
HBO
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
72
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 650 mm e larghezza 400 mm, adatto a 4x18 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.


