HAGER - HAGFL982A TEL FUNZ S 54M ORION PLUS H500 L400 - FL982A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 54
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610672334
Artikelnummer
HAGFL982A
Herstellernummer
FL982A
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
54
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 500 mm e larghezza 400 mm, adatto a 3x18 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.


